Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Herrendiener, poliert <MENOTO> Ein Klassiker modern interpretiert. Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Herrendiener, poliert <MENOTO> Ein Klassiker modern interpretiert. Mit
Blomus Herrendiener, poliert <MENOTO> Ein Klassiker modern interpretiert. Mit
Artikel-Nr.:
     2813-382-952
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68548
EAN/GTIN:
     4008832685484
Suchbegriffe:
Herrendiener

Blomus Herrendiener, poliert
Ein Klassiker modern interpretiert. Mit seinem Design passt er sich jedem zeitgemäßen Wohnstil an. Der MENOTO Herrendiener bietet der getragenen Kleidung ein schnelle und faltenfreie Ablage. Die stabile Konstruktion und die Kunststeinplatte machen den Anzugständer sehr standfest. Das polierte Vierkant Edelstahlrohr ist in den Polystonefuß eingelassen, durchzieht die Bodenplatte - ein besonders hochwertiges Detail. Maße: H 110 cm, B 47 cm, T 18 cm

Weitere Informationen:
Länge:
46 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
110 cm
Gewicht:
6.90 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,86*
€ 294,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,32*
€ 281,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.