Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank-Butterdose Edelstahl ca. 16 x 9,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank-Butterdose Edelstahl ca. 16 x 9,5 cm
Kühlschrank-Butterdose Edelstahl ca. 16 x 9,5 cm
Kühlschrank-Butterdose Edelstahl ca. 16 x 9,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-383-021
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     63
EAN/GTIN:
     4004133000636
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose
Kühlschrank-Butterdose Edelstahl ca. 16 x 9,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
16.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
5.50 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 4,15*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 4,15*
13 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 4,84*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 5,19*
3 Tage
208
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.