Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 1/3 Edelstahl 65mm tief,2,5 ltr.,325x175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 1/3 Edelstahl 65mm tief,2,5 ltr.,325x175mm
GN-Behälter 1/3 Edelstahl 65mm tief,2,5 ltr.,325x175mm
GN-Behälter 1/3 Edelstahl 65mm tief,2,5 ltr.,325x175mm
Artikel-Nr.:
     2813-383-1024
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81302
EAN/GTIN:
     4004133813021
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN-Behälter 1/3 Edelstahl 65mm tief,2,5 ltr.,325x175mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.38 kg
Form:
quadratisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,69*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,75*
2 Tage
131
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 9,23*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 6,44*
€ 9,26*
€ 5,50*
ab € 5,77*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81095
ab € 7,87*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81102
ab € 10,51*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81104
ab € 12,94*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81106
ab € 19,37*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81108
ab € 23,59*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81202
ab € 5,81*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81204
ab € 7,80*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81206
ab € 11,62*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81208
ab € 15,81*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81304
ab € 6,20*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81306
ab € 8,35*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81308
ab € 11,05*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81401
ab € 3,34*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81404
ab € 4,98*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81502
ab € 2,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.