Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 2,50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 2,50 Liter
Produktbild zu APS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 2,50 Liter
Anwendungsbild zu APS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 2,50 Liter
Symbol zu APS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 2,50 Liter
Symbol zu APS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 2,50 Liter
Symbol zu APS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 2,50 Liter
Logo zu APS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 2,50 Liter
Logo zu APS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 2,50 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227772385
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81302
EAN/GTIN:
     4004133813021
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
APS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 2,50 Liter

GN-Behälter Größen nach EN 631
Alle Behälter sind aus rostfreiem Chrom-Nickel-Edelstahl mit elektrolytisch polierter (seidenmatter) Oberfläche und somit perfekt geeignet für professionellen Einsatz.

Vorteile der rundgeprägten U-Ecken:
  • erhöhte Stabilität durch verstärktes Profil
  • zielgerechtes und sauberes Ausgießen
  • genaue Positionierung der GN-Behälter
  • superleichtes Stapeln und Entstapeln
  • kein Verklemmen der GN-Behälter
  • hohe Stoßfestigkeit durch robuste Konstruktion
  • ansprechendes Design und stilvoller Blickfang


Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133813021
Inhalt:
2,5 l
Tiefe:
65 mm
GN:
1/3
Breite:
325 mm
Länge:
176 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gastronormbehälter edelstahl 1/3 gn 65 mm tief, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, Buffetbehälter, Buffetform, Buffetschale, GN-Schale
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,72*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,77*
€ 5,50*
ab € 5,49*
€ 8,88*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,07*
€ 8,88*
Lager 3391
134
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81102
ab € 10,53*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81104
ab € 12,89*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81106
ab € 19,59*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81108
ab € 23,51*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81202
ab € 5,80*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81204
ab € 7,80*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81206
ab € 11,63*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81304
ab € 6,21*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81306
ab € 8,36*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81308
ab € 11,06*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81401
ab € 3,33*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81502
ab € 2,04*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81702
ab € 9,66*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81800
ab € 5,37*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81801
ab € 6,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.