Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 1/3 Edelstahl 150mm tief,5,7 ltr., 325x175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 1/3 Edelstahl 150mm tief,5,7 ltr., 325x175mm
GN-Behälter 1/3 Edelstahl 150mm tief,5,7 ltr., 325x175mm
GN-Behälter 1/3 Edelstahl 150mm tief,5,7 ltr., 325x175mm
Artikel-Nr.:
     2813-383-1026
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81306
EAN/GTIN:
     4004133813069
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN-Behälter 1/3 Edelstahl 150mm tief,5,7 ltr., 325x175mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.50 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.72 kg
Form:
quadratisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 8,36*
€ 11,78*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 11,86*
€ 5,50*
ab € 10,90*
€ 15,67*
3 Tage
325
€ 5,90*
ab € 12,20*
€ 16,56*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,21*
€ 16,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81102
ab € 10,53*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81104
ab € 12,89*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81106
ab € 19,59*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81108
ab € 23,51*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81202
ab € 5,80*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81204
ab € 7,80*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81206
ab € 11,63*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81302
ab € 4,34*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81304
ab € 6,21*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81308
ab € 11,06*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81401
ab € 3,33*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81502
ab € 2,04*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81702
ab € 9,66*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81800
ab € 5,37*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81801
ab € 6,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.