Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81306 GN-Behälter 1/3, Edelstahl, 32,5 x 17,6 cm, 150 mm tief, 5,7 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81306 GN-Behälter 1/3, Edelstahl, 32,5 x 17,6 cm, 150 mm tief, 5,7 Liter
APS 81306 GN-Behälter 1/3, Edelstahl, 32,5 x 17,6 cm, 150 mm tief, 5,7 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-81306
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81306
EAN/GTIN:
     4004133813069
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Der GN-Behälter ist die perfekte Lösung für anspruchsvolle Gastronomiebetriebe, die auf Qualität und Funktionalität setzen. Mit seiner robusten Edelstahl-Konstruktion bietet dieser Behälter eine zuverlässige und flexible Möglichkeit zur Aufbewahrung und Präsentation von Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
17,5 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0,676 kg
Füllmenge:
5,7 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl 1/3 150 mm, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, Speisenbehälter, Küchengeschirr, Speisenaufbewahrung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 8,36*
€ 11,78*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 11,86*
€ 5,50*
ab € 10,90*
€ 15,67*
3 Tage
325
€ 5,90*
ab € 12,20*
€ 16,56*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,21*
€ 16,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81102
ab € 10,53*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81104
ab € 12,89*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81106
ab € 19,59*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81108
ab € 23,51*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81202
ab € 5,80*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81204
ab € 7,80*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81206
ab € 11,63*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81302
ab € 4,34*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81304
ab € 6,21*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81308
ab € 11,06*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81401
ab € 3,33*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81502
ab € 2,04*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81702
ab € 9,66*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81800
ab € 5,37*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81801
ab € 6,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.