Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel zu GN-Behälter 1/3 ohne Löffelaussparung 325 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel zu GN-Behälter 1/3 ohne Löffelaussparung 325 x 175 mm
Deckel zu GN-Behälter 1/3 ohne Löffelaussparung 325 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     2813-383-1029
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81395
EAN/GTIN:
     4004133813953
Suchbegriffe:
GN-Abdeckhaube
Gastronorm-Abdeckhaube
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Deckel zu GN-Behälter 1/3 ohne Löffelaussparung 325 x 175 mm

Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.50 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,99*
Lager 2813
7
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 5,00*
€ 5,50*
ab € 3,91*
€ 6,86*
3 Tage
77
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,93*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 4,83*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
81495
ab € 2,95*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81591
ab € 1,82*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81795
ab € 8,69*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81895
ab € 6,46*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81195
ab € 8,12*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81295
ab € 4,19*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81695
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.