Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS GN-Deckel ohne Löffelaussparung, GN 1/3, Höhe: 30 mm, Länge: 176 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS GN-Deckel ohne Löffelaussparung, GN 1/3, Höhe: 30 mm, Länge: 176 mm
Produktbild zu APS GN-Deckel ohne Löffelaussparung, GN 1/3, Höhe: 30 mm, Länge: 176 mm
Symbol zu APS GN-Deckel ohne Löffelaussparung, GN 1/3, Höhe: 30 mm, Länge: 176 mm
Symbol zu APS GN-Deckel ohne Löffelaussparung, GN 1/3, Höhe: 30 mm, Länge: 176 mm
Symbol zu APS GN-Deckel ohne Löffelaussparung, GN 1/3, Höhe: 30 mm, Länge: 176 mm
Logo zu APS GN-Deckel ohne Löffelaussparung, GN 1/3, Höhe: 30 mm, Länge: 176 mm
Logo zu APS GN-Deckel ohne Löffelaussparung, GN 1/3, Höhe: 30 mm, Länge: 176 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772389
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81395
EAN/GTIN:
     4004133813953
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter
APS GN-Deckel ohne Löffelaussparung, GN 1/3, Höhe: 30 mm, Länge: 176 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133813953
Breite:
325 mm
GN:
1/3
Länge:
176 mm
Ausführung:
ohne Löffelaussparung
Höhe:
30 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... > Edelstahl > APS > GN-Deckel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 5,03*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 5,04*
€ 5,50*
ab € 3,95*
€ 6,98*
Lager 3391
62
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,98*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 4,86*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81195
ab € 8,13*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81295
ab € 4,18*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81495
ab € 2,94*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81591
ab € 1,81*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81695
ab € 1,75*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81795
ab € 8,64*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81895
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.