Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 2/3 Edelstahl 65mm tief,5,5 ltr.,325x354mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 2/3 Edelstahl 65mm tief,5,5 ltr.,325x354mm
GN-Behälter 2/3 Edelstahl 65mm tief,5,5 ltr.,325x354mm
GN-Behälter 2/3 Edelstahl 65mm tief,5,5 ltr.,325x354mm
Artikel-Nr.:
     2813-383-1048
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81702
EAN/GTIN:
     4004133817029
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN-Behälter 2/3 Edelstahl 65mm tief,5,5 ltr.,325x354mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
32.50 cm
Breite:
35.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.67 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 13,39*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 13,49*
€ 5,50*
ab € 12,92*
€ 18,63*
2 Tage
35
€ 5,90*
ab € 14,33*
€ 19,30*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,67*
€ 19,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81095
ab € 7,87*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81102
ab € 10,48*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81104
ab € 12,93*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81106
ab € 19,43*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81202
ab € 5,79*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81204
ab € 7,82*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81206
ab € 11,70*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81302
ab € 4,36*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81304
ab € 6,20*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81306
ab € 8,34*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81401
ab € 3,36*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81404
ab € 5,00*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81502
ab € 2,05*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81604
ab € 3,97*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81606
ab € 6,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.