Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81702 GN 2/3 Behälter 35,4 x 32,5 cm, Tiefe: 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81702 GN 2/3 Behälter 35,4 x 32,5 cm, Tiefe: 65 mm
APS 81702 GN 2/3 Behälter 35,4 x 32,5 cm, Tiefe: 65 mm
Artikel-Nr.:
     9243-81702
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81702
EAN/GTIN:
     4004133817029
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Edelstahl, 5,5 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
35,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,665 kg
Füllmenge:
5,5 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 13,28*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 13,38*
€ 5,50*
ab € 12,89*
€ 18,46*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 14,32*
€ 19,14*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81095
ab € 7,87*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81102
ab € 10,51*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81104
ab € 12,94*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81106
ab € 19,37*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81108
ab € 23,59*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81202
ab € 5,81*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81204
ab € 7,80*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81206
ab € 11,62*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81208
ab € 15,81*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81302
ab € 4,34*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81304
ab € 6,20*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81306
ab € 8,35*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81308
ab € 11,05*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81401
ab € 3,34*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81404
ab € 4,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.