Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Behälter, perforiert 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 200 mm Edelstahl, 12,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Behälter, perforiert 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 200 mm Edelstahl, 12,5 Liter
GN 1/2 Behälter, perforiert 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 200 mm Edelstahl, 12,5 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-1061
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81904
EAN/GTIN:
     4004133819047
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/2 Behälter, perforiert 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 200 mm Edelstahl, 12,5 Liter (Boden- und Seitenlochung)
spülmaschinengeeignet stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.00 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
283
€ 4,95*
ab € 15,87*
€ 20,70*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 16,02*
€ 20,83*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,44*
€ 27,63*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,00*
€ 29,81*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 23,20*
€ 30,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.