Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81904 GN 1/2 Behälter, perforiert 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81904 GN 1/2 Behälter, perforiert 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 200 mm
APS 81904 GN 1/2 Behälter, perforiert 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 200 mm
Artikel-Nr.:
     9243-81904
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81904
EAN/GTIN:
     4004133819047
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Edelstahl, 12,5 Liter , (Boden- und Seitenlochung)
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
26,5 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0,99 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
123
€ 4,95*
ab € 15,88*
€ 20,96*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,93*
€ 21,10*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,19*
€ 24,03*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,05*
€ 30,13*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 23,32*
€ 30,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.