Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Adapter / Zwischensteg Länge: 32,5 cm Edelstahl spülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Adapter / Zwischensteg Länge: 32,5 cm Edelstahl spülmaschinengeeignet
GN 1/2 Adapter / Zwischensteg Länge: 32,5 cm Edelstahl spülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-383-1068
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81999
EAN/GTIN:
     4004133819993
Suchbegriffe:
Chafing Dishes Schienen
Chafing Dishes Stege
Gastronormbehälter-Zwischensteg
chafing dishes schienen
GN 1/2 Adapter / Zwischensteg Länge: 32,5 cm Edelstahl spülmaschinengeeignet stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
32.50 cm
Breite:
2.50 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 3,31*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 3,40*
3 Tage
117
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 4,27*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 2,78*
€ 4,83*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,92*
€ 5,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.