Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81999 GN 1/2 Adapter / Zwischensteg , Länge: 32,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81999 GN 1/2 Adapter / Zwischensteg , Länge: 32,5 cm
APS 81999 GN 1/2 Adapter / Zwischensteg , Länge: 32,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-81999
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81999
EAN/GTIN:
     4004133819993
Suchbegriffe:
Chafing Dishes Schienen
Chafing Dishes Stege
Gastronormbehälter-Zwischensteg
chafing dishes schienen
Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
2,5 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0,085 kg
Passend zu:
GN 1/2
Material:
Edelstahl
Made in Germany:
Ja
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Stapelbar:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 3,31*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 3,40*
3 Tage
117
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 4,27*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 2,78*
€ 4,83*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,92*
€ 5,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.