Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/9 Behälter 17,6 x 10,8 cm, Tiefe: 65 mm Polycarbonat, 0,6 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/9 Behälter 17,6 x 10,8 cm, Tiefe: 65 mm Polycarbonat, 0,6 Liter
GN 1/9 Behälter 17,6 x 10,8 cm, Tiefe: 65 mm Polycarbonat, 0,6 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-1094
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82050
EAN/GTIN:
     4004133820500
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/9 Behälter 17,6 x 10,8 cm, Tiefe: 65 mm Polycarbonat, 0,6 Liter spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
17.50 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.08 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
121
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 3,64*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,67*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 3,05*
€ 5,06*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,22*
€ 5,20*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.