Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82050 GN 1/9 Behälter 17,6 x 10,8 cm, Tiefe: 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82050 GN 1/9 Behälter 17,6 x 10,8 cm, Tiefe: 65 mm
APS 82050 GN 1/9 Behälter 17,6 x 10,8 cm, Tiefe: 65 mm
Artikel-Nr.:
     9243-82050
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82050
EAN/GTIN:
     4004133820500
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Polycarbonat, 0,6 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
17,5 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,08 kg
Füllmenge:
0,6 Liter
Farbe:
Transparent
Material:
Polycarbonat
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
121
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 3,64*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,67*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 3,05*
€ 5,06*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,22*
€ 5,20*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.