Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenwender Länge 52 cm, 18/8 Edelstahl Fläche 10 x 11,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfannenwender Länge 52 cm, 18/8 Edelstahl Fläche 10 x 11,5 cm
Pfannenwender Länge 52 cm, 18/8 Edelstahl Fläche 10 x 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-383-133
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     730
EAN/GTIN:
     4004133007307
Suchbegriffe:
Pfannenwender
aps pfannenwender
pfannenwender
Pfannenwender Länge 52 cm, 18/8 Edelstahl Fläche 10 x 11,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
52.00 cm
Breite:
11.50 cm
Höhe:
9.80 cm
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 12,52*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,80*
€ 12,61*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,12*
€ 18,23*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 13,33*
€ 18,53*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,12*
€ 19,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.