Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 730 Wender 10 x 11,5 cm, Griff: 38 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 730 Wender 10 x 11,5 cm, Griff: 38 cm
APS 730 Wender 10 x 11,5 cm, Griff: 38 cm
Artikel-Nr.:
     9243-730
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     730
EAN/GTIN:
     4004133007307
Suchbegriffe:
Pfannenwender
aps pfannenwender
pfannenwender
18/8 Edelstahl , schwere Qualität , rutschsicherer Griff
Weitere Informationen:
Länge:
52 cm
Breite:
11,5 cm
Höhe:
9,8 cm
Gewicht:
0,24 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 12,52*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,80*
€ 12,61*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,12*
€ 18,23*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 13,33*
€ 18,53*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,12*
€ 19,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.