Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfmatte 33 x 33 cm Polypropylen, schwarz spülmaschinengeeignet Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfmatte 33 x 33 cm Polypropylen, schwarz spülmaschinengeeignet Farbe:
Abtropfmatte 33 x 33 cm Polypropylen, schwarz spülmaschinengeeignet Farbe:
Abtropfmatte 33 x 33 cm Polypropylen, schwarz spülmaschinengeeignet Farbe:
Abtropfmatte 33 x 33 cm Polypropylen, schwarz spülmaschinengeeignet Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-383-1331
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93303
EAN/GTIN:
     4004133933033
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte
Abtropfmatte 33 x 33 cm Polypropylen, schwarz spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz


Weitere Informationen:
Länge:
34.00 cm
Breite:
34.00 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,80*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,88*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,54*
€ 8,51*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,88*
€ 8,92*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.