Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischgabel 10,5 x 4 cm, Griff: 17 cm 18/8 Edelstahl Griff aus ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischgabel 10,5 x 4 cm, Griff: 17 cm 18/8 Edelstahl Griff aus ABS
Fleischgabel 10,5 x 4 cm, Griff: 17 cm 18/8 Edelstahl Griff aus ABS
Fleischgabel 10,5 x 4 cm, Griff: 17 cm 18/8 Edelstahl Griff aus ABS
Fleischgabel 10,5 x 4 cm, Griff: 17 cm 18/8 Edelstahl Griff aus ABS
Artikel-Nr.:
     2813-383-1376
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     831
EAN/GTIN:
     4004133008311
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel
Fleischgabel 10,5 x 4 cm, Griff: 17 cm 18/8 Edelstahl Griff aus ABS Materialstärke: 2,5 mm mit praktischer Stop-Funktion
-STOP TOOLS- spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
39 cm
Breite:
54 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 9,82*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 9,86*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,09*
€ 13,17*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 9,96*
€ 14,24*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.