Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 831 Fleischgabel 10,5 x 4 cm, Griff: 17 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 831 Fleischgabel 10,5 x 4 cm, Griff: 17 cm
APS 831 Fleischgabel 10,5 x 4 cm, Griff: 17 cm
APS 831 Fleischgabel 10,5 x 4 cm, Griff: 17 cm
APS 831 Fleischgabel 10,5 x 4 cm, Griff: 17 cm
Artikel-Nr.:
     9243-831
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     831
EAN/GTIN:
     4004133008311
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel
18/8 Edelstahl , Griff aus ABS , Materialstärke: 2,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
39 cm
Breite:
54 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,15 kg
Farbe:
Schwarz, Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8, ABS
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tranchiergabel, Vorlege-Gabeln, Vorlegegabeln, Wurstgabel, aufschnittgabel, fleischgabel, edelstahl, 18/8, griff, aus, abs, stop, funktion, halterung, groß, lang, grill, braten, barbecue, spülmaschinenfest, spülmaschinengeeignet, gastro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 9,82*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 9,86*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,09*
€ 13,17*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 9,96*
€ 14,24*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.