Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teebox/Multibox DARJEELING, Maße: 220x170mm, Höhe 8,5cm, Acryl, 3 Fächer für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teebox/Multibox DARJEELING, Maße: 220x170mm, Höhe 8,5cm, Acryl, 3 Fächer für
Teebox/Multibox DARJEELING, Maße: 220x170mm, Höhe 8,5cm, Acryl, 3 Fächer für
Teebox/Multibox DARJEELING, Maße: 220x170mm, Höhe 8,5cm, Acryl, 3 Fächer für
Teebox/Multibox DARJEELING, Maße: 220x170mm, Höhe 8,5cm, Acryl, 3 Fächer für
Artikel-Nr.:
     2813-383-1462
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11563
EAN/GTIN:
     4004133115637
Suchbegriffe:
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox
Teebox
Teebox/Multibox DARJEELING, Maße: 220x170mm, Höhe 8,5cm, Acryl, 3 Fächer für kuvertierte Tee- beutel, sowie Platz für Zuckersticks/Einzelgebäck.


Weitere Informationen:
Material:
Acryl
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
22 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.64 kg
Oberfläche:
glatt
Weitere Suchbegriffe: teebox aps, tee box
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 11,54*
€ 15,96*
Lager 2813
3
1
€ 4,95*
ab € 11,94*
€ 16,50*
1 Tag
11
1
€ 5,95*
ab € 14,56*
€ 19,89*
1
€ 7,95*
ab € 15,42*
€ 21,58*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 16,11*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kela
16922
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.