Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salzstreuer Ø 8 cm, H: 17 cm, 450 ml Aluminium mit Schraubkappe nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salzstreuer Ø 8 cm, H: 17 cm, 450 ml Aluminium mit Schraubkappe nicht
Salzstreuer Ø 8 cm, H: 17 cm, 450 ml Aluminium mit Schraubkappe nicht
Artikel-Nr.:
     2813-383-148
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     779
EAN/GTIN:
     4004133007796
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Salzstreuer Ø 8 cm, H: 17 cm, 450 ml Aluminium mit Schraubkappe nicht spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
8.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
19.50 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 8,50*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,56*
€ 5,50*
ab € 7,15*
€ 11,24*
17 Tage
2
€ 5,00*
ab € 8,62*
€ 12,42*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,11*
€ 13,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
772
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.