Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chafing Dish -GLOBE- GN 1/1 66,5 x 44 cm, H: 34 cm 9 l, Edelstahl, abnehmbarer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chafing Dish -GLOBE- GN 1/1 66,5 x 44 cm, H: 34 cm 9 l, Edelstahl, abnehmbarer,
Chafing Dish -GLOBE- GN 1/1 66,5 x 44 cm, H: 34 cm 9 l, Edelstahl, abnehmbarer,
Chafing Dish -GLOBE- GN 1/1 66,5 x 44 cm, H: 34 cm 9 l, Edelstahl, abnehmbarer,
Artikel-Nr.:
     2813-383-1492
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12394
EAN/GTIN:
     4004133123946
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)
Chafing Dish -GLOBE- GN 1/1 66,5 x 44 cm, H: 34 cm 9 l, Edelstahl, abnehmbarer, hydraulischer Deckel, mit Sandwichboden,
inkl. Gestell, Wasserbehälter, Speisenbehälter 65 mm, Löffel- ablage (ohne Löffel), 2 Brennpastenbehälter induktionsplattengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
66.50 cm
Breite:
44.00 cm
Höhe:
34.00 cm
Gewicht:
12.78 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
147
€ 4,95*
ab € 324,67*
€ 386,25*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 326,58*
€ 388,06*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,27*
€ 450,10*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 537,78*
€ 623,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,06*
€ 461,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,08*
€ 458,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,95*
€ 429,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,77*
€ 418,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,58*
€ 388,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.