Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 12394 Chafing Dish -GLOBE- GN 1/1 66,5 x 44 cm, H: 34 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 12394 Chafing Dish -GLOBE- GN 1/1 66,5 x 44 cm, H: 34 cm
APS 12394 Chafing Dish -GLOBE- GN 1/1 66,5 x 44 cm, H: 34 cm
Artikel-Nr.:
     9243-12394
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12394
EAN/GTIN:
     4004133123946
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)
9 l, Edelstahl, abnehmbarer, hydraulischer Deckel, mit Sandwichboden,
Weitere Informationen:
Länge:
66,5 cm
Breite:
44 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
10,98 kg
Füllmenge:
9 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
GN-System:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
147
€ 4,95*
ab € 324,67*
€ 386,25*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 326,58*
€ 388,06*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,27*
€ 450,10*
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 537,78*
€ 623,84*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,25*
€ 459,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,32*
€ 456,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,26*
€ 427,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,14*
€ 416,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,67*
€ 386,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.