Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chafing Dish -GLOBE- Ø 38,5 cm, H: 34 cm, 6 Liter Edelstahl, abnehmbarer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chafing Dish -GLOBE- Ø 38,5 cm, H: 34 cm, 6 Liter Edelstahl, abnehmbarer
Chafing Dish -GLOBE- Ø 38,5 cm, H: 34 cm, 6 Liter Edelstahl, abnehmbarer
Artikel-Nr.:
     2813-383-1496
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12403
EAN/GTIN:
     4004133124035
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rund)
chafing dish (rund) 6l
chafing dish (rund)

Chafing Dish -GLOBE- Ø 38,5 cm, H: 34 cm, 6 Liter Edelstahl, abnehmbarer hydraul.Deckel mit Glaseinsatz mit Sandwichboden
inkl. Gestell, Löffelablage und Brennpastenbehälter spülmaschinengeeignet induktionsplattengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
52 cm
Höhe:
33 cm
Gewicht:
8.16 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 281,42*
€ 333,03*
Lager 2813
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,53*
€ 334,61*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,26*
€ 363,66*
17 Tage
12
€ 12,90*
ab € 465,83*
€ 543,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,61*
€ 398,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,54*
€ 394,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,09*
€ 379,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,28*
€ 369,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,53*
€ 335,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.