Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisportionierer, 1/12 Liter Ø 6,5 cm, Länge: 23,5 cm 18/8 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisportionierer, 1/12 Liter Ø 6,5 cm, Länge: 23,5 cm 18/8 Edelstahl
Eisportionierer, 1/12 Liter Ø 6,5 cm, Länge: 23,5 cm 18/8 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-383-1604
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71006
EAN/GTIN:
     4004133710061
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper
Eisportionierer, 1/12 Liter Ø 6,5 cm, Länge: 23,5 cm 18/8 Edelstahl hochglanzpoliert mit Edelstahlfeder spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
23.00 cm
Breite:
7.00 cm
Höhe:
3.50 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
65
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 9,64*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,74*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 10,07*
€ 14,00*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 14,71*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,66*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.