Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankettkartenständer Ø 7,5 cm, H: 29 cm Edelstahl, hochglanzpoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankettkartenständer Ø 7,5 cm, H: 29 cm Edelstahl, hochglanzpoliert
Bankettkartenständer Ø 7,5 cm, H: 29 cm Edelstahl, hochglanzpoliert
Artikel-Nr.:
     2813-383-1646
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71461
EAN/GTIN:
     4004133714618
Suchbegriffe:
Bankettkartenhalter
Bankettkartenständer
Bankettständer
bankettkartenständer
Bankettkartenständer Ø 7,5 cm, H: 29 cm Edelstahl, hochglanzpoliert spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
7.50 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
29.00 cm
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
281
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,59*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,62*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,55*
€ 13,32*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 9,97*
€ 13,80*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.