Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzablech Ø 24 cm, H: 2,5 cm Blaublech, nicht beschichtet Boden: Ø 22 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzablech Ø 24 cm, H: 2,5 cm Blaublech, nicht beschichtet Boden: Ø 22 cm
Pizzablech Ø 24 cm, H: 2,5 cm Blaublech, nicht beschichtet Boden: Ø 22 cm
Pizzablech Ø 24 cm, H: 2,5 cm Blaublech, nicht beschichtet Boden: Ø 22 cm
Pizzablech Ø 24 cm, H: 2,5 cm Blaublech, nicht beschichtet Boden: Ø 22 cm
Artikel-Nr.:
     2813-383-1659
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     73505
EAN/GTIN:
     4004133735057
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform
Pizzablech Ø 24 cm, H: 2,5 cm Blaublech, nicht beschichtet Boden: Ø 22 cm Materialstärke ca. 1 mm hitzebeständig bis 360°C
nicht spülmaschinengeeignet stapelbar wasserfest

Weitere Informationen:
Länge:
25.00 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,73*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,81*
€ 5,50*
ab € 5,11*
€ 8,45*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,79*
€ 8,45*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 5,87*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
73502
ab € 2,27*
Sonstiges
Assheuer + Pott
73506
ab € 4,07*
Sonstiges
Assheuer + Pott
73507
ab € 4,17*
Sonstiges
Assheuer + Pott
73508
ab € 4,21*
Sonstiges
Assheuer + Pott
73509
ab € 4,56*
Sonstiges
Assheuer + Pott
73510
ab € 4,88*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-73511
ab € 6,01*
Sonstiges
Assheuer + Pott
73513
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.