| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-182 Herst.-Nr.: 1312 EAN/GTIN: 4004133013124 |
| |
|
| | |
| Tablett -FINESSE- 42 x 31 cm 18/0 Edelstahl rechteckig, glatter Rand spülmaschinengeeignet stapelbar
Weitere Informationen: | | Länge: | 42.00 cm | Breite: | 31.00 cm | Höhe: | 1.40 cm | Gewicht: | 0.70 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,12* | € 10,26* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,16* | € 10,31* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 10,77* | € 14,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,19* | € 15,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 11,39* | € 15,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|