Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Tablett -APART- 53 x 32,5 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Tablett -APART- 53 x 32,5 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß
GN 1/1 Tablett -APART- 53 x 32,5 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß
Artikel-Nr.:
     2813-383-1930
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83828
EAN/GTIN:
     4004133838284
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
GN 1/1 Tablett -APART- 53 x 32,5 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
2.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 28,87*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 21,85*
€ 28,94*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,31*
€ 32,14*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 30,09*
€ 39,12*
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 33,18*
€ 43,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.