Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Tablett -APART- 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Tablett -APART- 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß
GN 1/2 Tablett -APART- 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß
Artikel-Nr.:
     2813-383-1931
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83830
EAN/GTIN:
     4004133838307
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
GN 1/2 Tablett -APART- 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
1.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 12,08*
€ 16,31*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 12,27*
€ 16,42*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,41*
€ 21,76*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,00*
€ 22,40*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 17,83*
€ 23,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.