Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisschaufel 10 x 6 cm, L: 29 cm, 0,7 Liter Polycarbonat, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisschaufel 10 x 6 cm, L: 29 cm, 0,7 Liter Polycarbonat, schwarz
Eisschaufel 10 x 6 cm, L: 29 cm, 0,7 Liter Polycarbonat, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-2196
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93192
EAN/GTIN:
     4004133931923
Suchbegriffe:
Eis-Schaufel
Eisschaufel
eis schaufel
Eisschaufel 10 x 6 cm, L: 29 cm, 0,7 Liter Polycarbonat, schwarz spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz


Weitere Informationen:
Länge:
29.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,60*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,71*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 7,67*
€ 11,22*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,16*
€ 11,86*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.