Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 93192 Eisschaufel 10 x 6 cm, L: 29 cm, 0,7 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 93192 Eisschaufel 10 x 6 cm, L: 29 cm, 0,7 Liter
APS 93192 Eisschaufel 10 x 6 cm, L: 29 cm, 0,7 Liter
APS 93192 Eisschaufel 10 x 6 cm, L: 29 cm, 0,7 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-93192
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93192
EAN/GTIN:
     4004133931923
Suchbegriffe:
Eis-Schaufel
Eisschaufel
eis schaufel
Polycarbonat, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0,125 kg
Füllmenge:
0,7 Liter
Farbe:
Schwarz
Material:
Polycarbonat
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,60*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,71*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 7,67*
€ 11,22*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,16*
€ 11,86*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.