Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett GN 1/2 -FLOAT- 32,5 x 26,5 cm, H: 3 cm Melamin, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett GN 1/2 -FLOAT- 32,5 x 26,5 cm, H: 3 cm Melamin, schwarz
Tablett GN 1/2 -FLOAT- 32,5 x 26,5 cm, H: 3 cm Melamin, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-2446
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83926
EAN/GTIN:
     4004133839267
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
Tablett GN 1/2 -FLOAT- 32,5 x 26,5 cm, H: 3 cm Melamin, schwarz spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.90 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 17,52*
4 Tage
285
€ 4,95*
ab € 13,10*
€ 17,54*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,52*
€ 23,25*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 18,00*
€ 23,87*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 19,79*
€ 26,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.