Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmekissen Ø 19 cm H: 1,5 cm dove grey passend zu Brottaschen 30380 und 30390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmekissen Ø 19 cm H: 1,5 cm dove grey passend zu Brottaschen 30380 und 30390
Wärmekissen Ø 19 cm H: 1,5 cm dove grey passend zu Brottaschen 30380 und 30390
Artikel-Nr.:
     2813-383-2590
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30385
EAN/GTIN:
     4004133303850
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Wärmekissen Ø 19 cm H: 1,5 cm dove grey passend zu Brottaschen 30380 und 30390 mikrowellengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
19.00 cm
Breite:
19.00 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,72*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,72*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 8,01*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,11*
€ 8,20*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,40*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.