Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salz und Pfefferstreuer je Ø 5 cm, H: 6,5 cm Behälter aus Glas Edelstahl-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salz und Pfefferstreuer je Ø 5 cm, H: 6,5 cm Behälter aus Glas Edelstahl-Deckel
Salz und Pfefferstreuer je Ø 5 cm, H: 6,5 cm Behälter aus Glas Edelstahl-Deckel
Artikel-Nr.:
     2813-383-2639
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40501
EAN/GTIN:
     4004133405011
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Salz und Pfefferstreuer je Ø 5 cm, H: 6,5 cm Behälter aus Glas Edelstahl-Deckel geriffelte Ausführung 2er Set
spülmaschinengeeignet zerbrechlich Farbe: Transparent

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
5.00 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 3,29*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 3,30*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 2,77*
€ 4,73*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,93*
€ 4,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.