Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb -PROFI LINE- 40 x 30 cm, H: 5 cm Polypropylen, hellbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb -PROFI LINE- 40 x 30 cm, H: 5 cm Polypropylen, hellbeige
Korb -PROFI LINE- 40 x 30 cm, H: 5 cm Polypropylen, hellbeige
Artikel-Nr.:
     2813-383-2698
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50905
EAN/GTIN:
     4004133509054
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Korb -PROFI LINE- 40 x 30 cm, H: 5 cm Polypropylen, hellbeige spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
beige
Länge:
40.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 13,64*
€ 18,60*
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 18,69*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,39*
€ 24,65*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 20,11*
€ 27,14*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 20,83*
€ 27,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.