| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-2752 Herst.-Nr.: 71 EAN/GTIN: 4004133000711 |
| |
|
| | |
| Tischkartenhalter 14 x 5,5 cm, H: 14 cm Edelstahl
Weitere Informationen: | | Länge: | 14.00 cm | Breite: | 5.50 cm | Höhe: | 14.00 cm | Gewicht: | 0.23 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,83* | € 13,92* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,86* | € 13,96* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,25* | € 19,58* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 14,86* | € 20,43* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,72* | € 21,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|