Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2/4 Behälter -ECO LINE- 53 x 16,2 cm, Tiefe: 65 mm Melamin, weiß, 3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 2/4 Behälter -ECO LINE- 53 x 16,2 cm, Tiefe: 65 mm Melamin, weiß, 3 Liter
GN 2/4 Behälter -ECO LINE- 53 x 16,2 cm, Tiefe: 65 mm Melamin, weiß, 3 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-2821
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83755
EAN/GTIN:
     4004133837553
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 2/4 Behälter -ECO LINE- 53 x 16,2 cm, Tiefe: 65 mm Melamin, weiß, 3 Liter spülmaschinengeeignet stapelbar nicht
mikrowellengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
53.00 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.90 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 12,44*
€ 16,70*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 16,82*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,34*
€ 20,19*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 18,25*
€ 24,06*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 19,00*
€ 24,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.