Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 83755 GN 2/4 Behälter -ECO LINE- 53 x 16,2 cm, Tiefe: 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 83755 GN 2/4 Behälter -ECO LINE- 53 x 16,2 cm, Tiefe: 65 mm
APS 83755 GN 2/4 Behälter -ECO LINE- 53 x 16,2 cm, Tiefe: 65 mm
Artikel-Nr.:
     9243-83755
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83755
EAN/GTIN:
     4004133837553
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Melamin, weiß, 3 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
16,2 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,9 kg
Füllmenge:
3 Liter
Farbe:
Weiß
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 12,44*
€ 16,70*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 16,82*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,34*
€ 20,19*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 18,25*
€ 24,06*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 19,00*
€ 24,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.