Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/3 Tablett -OAK LIGHT- 32,5 x 17,6 cm, H: 1,5 cm Melamin, Holzoptik (Eiche)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/3 Tablett -OAK LIGHT- 32,5 x 17,6 cm, H: 1,5 cm Melamin, Holzoptik (Eiche)
GN 1/3 Tablett -OAK LIGHT- 32,5 x 17,6 cm, H: 1,5 cm Melamin, Holzoptik (Eiche)
Artikel-Nr.:
     2813-383-3275
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84207
EAN/GTIN:
     4004133842076
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
GN 1/3 Tablett -OAK LIGHT- 32,5 x 17,6 cm, H: 1,5 cm Melamin, Holzoptik (Eiche) mit Antirutsch-Füßchen spülmaschinengeeignet
stapelbar nicht mikrowellengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
0 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.60 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 12,49*
Lager 2813
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 12,53*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,90*
€ 16,10*
4 Tage
9
€ 5,90*
ab € 12,80*
€ 17,16*
6 Tage
312
€ 5,00*
ab € 13,50*
€ 17,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.