Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkühlakku, gefüllt mit Kühlflüssigkeit. Durchmesser: 10,5 cm, Höhe: 2 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Kühlakku, Durchmesser: 105 mm, weiß (6450853)
APS Kühlakku, Durchmesser: 105 mm, weiß (6450853)
Artikel-Nr.:
     2813-383-330
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10661
EAN/GTIN:
     4004133106611
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement
Ersatzkühlakku, gefüllt mit Kühlflüssigkeit. Durchmesser: 10,5 cm, Höhe: 2 cm.
Passend zur Kühlschale TOP FRESH Mini.


Weitere Informationen:
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 3,55*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,61*
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 5,26*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,12*
€ 5,26*
€ 3,50*
ab € 17,06*
€ 22,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.