Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10661 Kühlakku , Ø 10,5 cm, H: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10661 Kühlakku , Ø 10,5 cm, H: 2 cm
APS 10661 Kühlakku , Ø 10,5 cm, H: 2 cm
APS 10661 Kühlakku , Ø 10,5 cm, H: 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10661
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10661
EAN/GTIN:
     4004133106611
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement
Polyethylen, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
10,5 cm
Breite:
10,5 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,105 kg
Passend zu:
11810, 11812, 11813, 11815, 14980
Material:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Durchmesser:
10,5 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 3,55*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,61*
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 5,26*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,12*
€ 5,26*
€ 3,50*
ab € 17,06*
€ 22,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.