Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetvitrine -DOPPELDECKER- Ø 48 cm, H: 38 cm Set bestehend aus: - 2x Holzbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetvitrine -DOPPELDECKER- Ø 48 cm, H: 38 cm Set bestehend aus: - 2x Holzbox
Buffetvitrine -DOPPELDECKER- Ø 48 cm, H: 38 cm Set bestehend aus: - 2x Holzbox
Artikel-Nr.:
     2813-383-3478
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11543
EAN/GTIN:
     4004133115439
Suchbegriffe:
Buffet-Vitrine
Buffetvitrine
Büffet-Vitrine
Büffetvitrine
Buffetvitrine -DOPPELDECKER- Ø 48 cm, H: 38 cm Set bestehend aus: - 2x Holzbox mit Kunststoffwanne (PS) - 2x Tablett Ø 38 cm
aus 18/10 Edelstahl - 3 Stangen, verchromt - 2 Kühlakkus (ohne Haube)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
48.00 cm
Breite:
48.00 cm
Höhe:
38.00 cm
Gewicht:
10.58 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 161,92*
€ 198,69*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 162,71*
€ 199,64*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,23*
€ 241,98*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 269,20*
€ 322,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,36*
€ 225,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.