Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Tablett MODERN 53 x 32,5 cm, H: 2 cm Polypropylen, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Tablett MODERN 53 x 32,5 cm, H: 2 cm Polypropylen, Farbe: schwarz
GN 1/1 Tablett MODERN 53 x 32,5 cm, H: 2 cm Polypropylen, Farbe: schwarz
GN 1/1 Tablett MODERN 53 x 32,5 cm, H: 2 cm Polypropylen, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-4046
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     553
EAN/GTIN:
     4004133005532
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett

GN 1/1 Tablett MODERN 53 x 32,5 cm, H: 2 cm Polypropylen, Farbe: schwarz
recyclebar, resistent gegen Säuren und Chemikalien,
spülmaschinengeeignet bis ca. +80C nur kurzzeitig
formbeständig bis +100C

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.55 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
23
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 6,50*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,56*
€ 5,50*
ab € 5,55*
€ 9,02*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 6,56*
€ 9,43*
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-552
ab € 4,28*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-554
ab € 4,28*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-555
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.