Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbox -SUPERBOX- 55,5 x 18,5 cm, H: 10,5 cm Akazienholz passend zu GN 2/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzbox -SUPERBOX- 55,5 x 18,5 cm, H: 10,5 cm Akazienholz passend zu GN 2/4
Holzbox -SUPERBOX- 55,5 x 18,5 cm, H: 10,5 cm Akazienholz passend zu GN 2/4
Artikel-Nr.:
     2813-383-4054
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11623
EAN/GTIN:
     4004133116238
Suchbegriffe:
Holzbox
Holzbox -SUPERBOX- 55,5 x 18,5 cm, H: 10,5 cm Akazienholz passend zu GN 2/4 nicht spülmaschinengeeignet stapelbar Farbe: Braun


Weitere Informationen:
Material:
Akazienholz
Länge:
56 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
1.25 kg
Volumen:
10.80 Liter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 27,86*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 19,93*
€ 27,98*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,59*
€ 28,86*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 28,07*
€ 37,68*
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 30,10*
€ 40,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.