Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11623 Holzbox -SUPERBOX- 55,5 x 18,5 cm, H: 10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11623 Holzbox -SUPERBOX- 55,5 x 18,5 cm, H: 10,5 cm
APS 11623 Holzbox -SUPERBOX- 55,5 x 18,5 cm, H: 10,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11623
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11623
EAN/GTIN:
     4004133116238
Suchbegriffe:
Holzbox
Akazienholz , passend zu GN 2/4
Weitere Informationen:
Länge:
55,5 cm
Breite:
18,5 cm
Höhe:
10,5 cm
Gewicht:
1,27 kg
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 27,86*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,93*
€ 27,98*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,59*
€ 28,86*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 28,07*
€ 37,68*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 30,10*
€ 40,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.