Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Tablett -PROFI-LINE- 53 x 32,5 cm, H: 1,5 cm 18/10 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Tablett -PROFI-LINE- 53 x 32,5 cm, H: 1,5 cm 18/10 Edelstahl
GN 1/1 Tablett -PROFI-LINE- 53 x 32,5 cm, H: 1,5 cm 18/10 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-383-406
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11100
EAN/GTIN:
     4004133111004
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
GN 1/1 Tablett -PROFI-LINE- 53 x 32,5 cm, H: 1,5 cm 18/10 Edelstahl hochglanzpoliert mit glattem Rand Materialdicke 0,8 mm
spülmaschinengeeignet stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
1.18 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 17,49*
€ 23,21*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 17,63*
€ 23,40*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,14*
€ 30,62*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,53*
€ 31,19*
4 Tage
50
€ 5,90*
ab € 25,09*
€ 33,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.