Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviergestell, 2-stufig 36,5 x 26,5 cm, H: 34 cm Naturschiefer, Akazienholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviergestell, 2-stufig 36,5 x 26,5 cm, H: 34 cm Naturschiefer, Akazienholz
Serviergestell, 2-stufig 36,5 x 26,5 cm, H: 34 cm Naturschiefer, Akazienholz
Serviergestell, 2-stufig 36,5 x 26,5 cm, H: 34 cm Naturschiefer, Akazienholz
Serviergestell, 2-stufig 36,5 x 26,5 cm, H: 34 cm Naturschiefer, Akazienholz
Artikel-Nr.:
     2813-383-4305
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     958
EAN/GTIN:
     4004133009585
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Serviergestell, 2-stufig 36,5 x 26,5 cm, H: 34 cm Naturschiefer, Akazienholz 3-teiliges Set bestehend aus: - Gestell aus
Akzienholz, platzsparend zusammenklappbar - GN 1/2 Naturschieferplatte, 32,5 x 26,5 cm, Stärke 6-9 mm - GN 1/3 Naturschieferplatte, 32,5 x 17,6 cm, Stärke 6-9 mm nicht spülmaschinengeeignet wasserfest

Weitere Informationen:
Material:
Akazienholz
Länge:
36.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
34.00 cm
Gewicht:
3.76 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 22,06*
€ 28,94*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 22,10*
€ 29,02*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 28,49*
€ 37,40*
€ 5,50*
ab € 27,57*
€ 37,40*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 30,94*
€ 40,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
18
ab € 9,70*
Sonstiges
Kesper
69250
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.